入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用プロペラ |
ボア径 | 1 / 2 " |
CFM @ 0.150インチSP | 4595 |
マックス。 RPM | 1100 |
最小HP | 1/3 |
ブレードの数 | 2 |
ピッチ | 24度 |
プロペラ径 | 24 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
回転 | CCW |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 61.21 |
船幅(cm) | 23.37 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.300インチSP | アイテム価格 | マックス。 RPM | ブレードの数 | ピッチ | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2403-22R | 5888 | 4860 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 22度 | CW | ¥16,978 | |
T2403-22L | 5888 | 4860 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 22度 | CCW | ¥22,525 | |
T2403-24R | 6276 | 5255 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 24度 | CW | ¥20,869 | |
T2403-26R | 6663 | 5649 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 26度 | CW | ¥19,550 | |
T2403-26L | 6663 | 5649 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 26度 | CCW | ¥19,127 | |
T2403-30R | 7439 | 6437 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 30度 | CW | ¥35,615 | |
T2404-16R | 4765 | 4237 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 4 | 16度 | CW | ¥23,800 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。