REVCOR T2403-30 R プロペラ 直径 24 インチ 30 度ピッチ
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
アイテム価格 | Replプロペラ、ハブレス |
CFM @ 0.000インチSP | 7439 |
CFM @ 0.300インチSP | 6437 |
マックス。 RPM | 1140 |
最小HP | 1 |
ブレードの数 | 3 |
ピッチ | 30度 |
プロペラ径 | 24 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
必要 | 交換可能な六角ハブ2A563または2A564または2A565 |
回転 | CW |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 57.4 |
船幅(cm) | 57.4 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.300インチSP | アイテム価格 | マックス。 RPM | ブレードの数 | ピッチ | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2403-22R | 5888 | 4860 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 22度 | CW | ¥16,978 | |
T2403-22L | 5888 | 4860 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 22度 | CCW | ¥22,525 | |
T2403-24R | 6276 | 5255 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 24度 | CW | ¥20,869 | |
T2403-26R | 6663 | 5649 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 26度 | CW | ¥19,550 | |
T2403-26L | 6663 | 5649 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 26度 | CCW | ¥19,127 | |
T2404-16R | 4765 | 4237 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 4 | 16度 | CW | ¥23,800 | |
T2404-20R | 5415 | 4815 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 4 | 20度 | CW | ¥22,429 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。