REVCOR T2404-16 R プロペラ 直径 24 インチ 16 度ピッチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Replプロペラ、ハブレス |
CFM @ 0.000インチSP | 4765 |
CFM @ 0.300インチSP | 4237 |
マックス。 RPM | 1140 |
最小HP | 1/2 |
ブレードの数 | 4 |
ピッチ | 16度 |
プロペラ径 | 24 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
必要 | 交換可能な六角ハブ2A563または2A564または2A565 |
回転 | CW |
船の重量(kg) | 2.91 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 59.69 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.300インチSP | アイテム価格 | マックス。 RPM | ブレードの数 | ピッチ | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2403-22R | 5888 | 4860 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 22度 | CW | ¥16,978 | |
T2403-22L | 5888 | 4860 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 22度 | CCW | ¥22,525 | |
T2403-24R | 6276 | 5255 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 24度 | CW | ¥20,869 | |
T2403-26R | 6663 | 5649 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 26度 | CW | ¥19,550 | |
T2403-26L | 6663 | 5649 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 26度 | CCW | ¥19,127 | |
T2403-30R | 7439 | 6437 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 30度 | CW | ¥35,615 | |
T2404-20R | 5415 | 4815 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 4 | 20度 | CW | ¥22,429 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。