REELCRAFT SHA38501 OLP232 ホース リール 一般産業用 XNUMX Psi
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | 春帰り |
義務評価 | 一般、産業 |
終了 | ポリケース |
ホースエンド | 1/2 "(M)NPT |
ホースID | 有り |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
ホース材質 | PVC |
ホースアウトレット(In。) | 1 / 2 " |
ラッチ | 防振、セルフロック |
マックス。 圧力 | 232のプサイ |
マックス。 温度 | 185度F |
取り付け | 床、壁、天井 |
全体の高さ | 19 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21.5 " |
全幅 | 9.5 " |
リールインレット | 1/2 "(F)NPT |
シールタイプ | バイトン |
スイベル素材 | 真鍮 |
船の重量(kg) | 10.89 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | AU |
モデル | 取り付け | 義務評価 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | リールインレット | シールタイプ | ホースエンド | 直径内ホース | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA3850 OLP1 | 床、壁、天井 | 一般、産業 | 複合 | 22.75 " | 1/2 "(F)NPT | 良いです | 1/2 "(M)NPT x 3/4"(M)NPT | 5 / 8 " | ¥79,968 | |
SGA3665 OLP1 | 床、壁、天井 | 一般、産業 | ポリケース | 22.75 " | 3/8 "(F)NPT | バイトン | 3/8 "(M)NPT | 3 / 8 " | ¥71,168 | |
SGA3850 OLP1 | 壁、ピボットブラケット | ヘビーデュアルペデスタル、インダストリアル | パウダーコーティング | 22.75 " | 1/2 "(F)NPT | - | 1/2 "(M)NPT | 1 / 2 " | ¥63,344 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。