REELCRAFT SGA3665 OLP 1 ホースリール 一般産業用 232 Psi
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | 春帰り |
義務評価 | 一般、産業 |
終了 | ポリケース |
ホースエンド | 3/8 "(M)NPT |
ホースID | 有り |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 65ft。 |
ホース材質 | PVC |
ホースアウトレット(In。) | 3/8 "(M)NPT |
住宅資材 | ポリプロピレン |
ラッチ | 防振、セルフロック |
マックス。 圧力 | 232のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
取り付け | 床、壁、天井 |
全体の高さ | 19 " |
全体の長さ(Overall Length) | 22.75 " |
全幅 | 9.5 " |
リールインレット | 3/8 "(F)NPT |
シールタイプ | バイトン |
スイベル素材 | 真鍮 |
UPC | 094705934951 |
船の重量(kg) | 9.98 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | AU |
モデル | 取り付け | 義務評価 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | リールインレット | シールタイプ | ホースエンド | 直径内ホース | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA3850 OLP1 | 床、壁、天井 | 一般、産業 | 複合 | 22.75 " | 1/2 "(F)NPT | 良いです | 1/2 "(M)NPT x 3/4"(M)NPT | 5 / 8 " | ¥79,968 | |
SHA38501 OLPXNUMX | 床、壁、天井 | 一般、産業 | ポリケース | 21.5 " | 1/2 "(F)NPT | バイトン | 1/2 "(M)NPT | 1 / 2 " | ¥78,122 | |
SGA3850 OLP1 | 壁、ピボットブラケット | ヘビーデュアルペデスタル、インダストリアル | パウダーコーティング | 22.75 " | 1/2 "(F)NPT | - | 1/2 "(M)NPT | 1 / 2 " | ¥63,344 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。