REELCRAFT 中型複合ホースリール S シリーズ
形式 | モデル | 取り付け | 義務評価 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | リールインレット | シールタイプ | ホースエンド | 直径内ホース | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SGA3665 OLP1 | 床、壁、天井 | 一般、産業 | ポリケース | 22.75 " | 3/8 "(F)NPT | バイトン | 3/8 "(M)NPT | 3 / 8 " | ¥71,168 | |
A | SHA38501 OLPXNUMX | 床、壁、天井 | 一般、産業 | ポリケース | 21.5 " | 1/2 "(F)NPT | バイトン | 1/2 "(M)NPT | 1 / 2 " | ¥78,122 | |
B | SWA3850 OLP1 | 床、壁、天井 | 一般、産業 | 複合 | 22.75 " | 1/2 "(F)NPT | 良いです | 1/2 "(M)NPT x 3/4"(M)NPT | 5 / 8 " | ¥79,968 | |
B | SGA3850 OLP1 | 壁、ピボットブラケット | ヘビーデュアルペデスタル、インダストリアル | パウダーコーティング | 22.75 " | 1/2 "(F)NPT | - | 1/2 "(M)NPT | 1 / 2 " | ¥63,344 |
中型複合ホースリール、Sシリーズ
Reelcraft S シリーズのスプリング格納式複合リールは、空気圧ツールやその他の機器で使用するための空気ホースまたは水ホースを保持します。 真鍮のスイベルと流体経路を備えたポリプロピレン構造と、衝撃、化学物質、紫外線に耐えるスチール製のメインシャフトを備えています。 これらのリールには、天井、壁、床などのあらゆる取り付け位置にラッチできるスイング/スイベルブラケットと、ホースを引き込むためのスプリングリターン機構を備えたポジティブラッチシステムが備わっています。 リールの通気ケースには排水用の開口部があり、屋外での使用が可能で、ホースやリールの掃除も簡単です。 最大圧力 125 / 232 psi および最大温度 150 / 185 °F に耐えることができます。ホースの長さ 50 フィートおよび 65 フィートで利用できる、これらの黒色リールの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ニードルスケーラー
- ドレンストッパー
- ドラムヒーター
- フェンスレール
- ストックカート棚
- 懐中電灯
- 解体ツールと機器
- 仕上げ用品
- エンジン
- 鋳鉄
- RUBBERMAID マイクロファイバー用務員カート
- ASHCROFT 油圧式自重テスター
- PARKER Nシリーズ、バルブエアパイロット2ウェイ
- DWYER INSTRUMENTS DBTシリーズデジタルソーラーパワーバイメタル温度計
- PALMGREN 超硬旋盤ツールビットセット
- THOMAS & BETTS KN14シリーズフォークターミナル
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 7 / 16-8 Un
- ANVIL ユニバーサルトラペーズアセンブリ
- START INTERNATIONAL LAP65 シリーズ、ハンドヘルド アプリケーター
- PREMIER ペイントブラシ