入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メートルソケットヘッドキャップスクリュー |
直径/ねじサイズ | M5 X 0.8 |
ドライブサイズ | 3 mm |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 8.5 mm |
頭の高さ | 3.5 mm |
ヘッド形式 | ロー |
頭の下の長さ | 10 mm |
材料 | A2ステンレス鋼 |
最小 抗張力 | 176,900のプサイ |
ロックウェル硬度 | C39からC44 |
ねじ山径 | M5 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 10 mm |
番手 | 0.80 mm |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7318156010 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。