REELCRAFT PW81000 OHP1 ホースリール 3/8 インチ、長さ 100 フィート、5000 Psi
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | 春帰り |
義務評価 | ヘビーデュアルペデスタル、インダストリアル |
終了 | パウダーコーティング |
ホースエンド | 3/8 "MNPT |
ホースID | いいえ |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 100ft。 |
ホースアウトレット(In。) | 3/8 "(F)NPT |
住宅資材 | 鋼 |
ラッチ | 防振、セルフロック |
マックス。 圧力 | 5000のプサイ |
マックス。 温度 | 400度F |
取り付け | 床、壁、天井、ベンチ、トラック |
全体の高さ | 25.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 10.5 " |
リールインレット | 1/2 "(F)NPT |
シールタイプ | アフラス |
船の重量(kg) | 36.45 |
船高(cm) | 72.39 |
船の長さ(cm) | 71.63 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | ホース材質 | 義務評価 | 終了 | 直径外のホース | 住宅資材 | インレット | ラッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81100OLP1 | ホーズリール | PVC | 産業 | - | - | - | - | 防振、セルフロック | ¥195,548 | |
82075OLP1 | ホーズリール | PVC | 産業 | - | - | - | - | 防振、セルフロック | ¥178,347 | |
D84050 OLP1 | ホーズリール | PVC | 産業 | - | - | - | - | 防振、セルフロック | ¥225,715 | |
82075OMP1 | ホーズリール | SAE100R1T | 産業 | - | - | - | - | 防振、セルフロック | ¥221,735 | |
83050OMP1 | ホーズリール | SAE100R1T | 産業 | - | - | - | - | 防振、セルフロック | ¥232,251 | |
81075OHP1 | ホーズリール | SAE100R2T | 産業 | - | - | - | - | 防振、セルフロック | ¥235,526 | |
81100OHP1 | ホーズリール | SAE100R2T | 一般、産業 | パウダーコーティング | - | 鋼 | - | 防振、セルフロック | ¥258,427 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。