REELCRAFT 81075 OHP1 ホース リール 工業用 4000 Psi 210f
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | 春帰り |
義務評価 | 産業 |
ホースエンド | 3/8 "(M)NPT |
ホースID | 有り |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 75ft。 |
ホース材質 | SAE100R2T |
ホースアウトレット(In。) | 3/8 "(M)NPT |
ラッチ | 防振、セルフロック |
マックス。 圧力 | 4,800のプサイ |
マックス。 温度 | 210度F |
取り付け | 床、壁、天井、ベンチ、トラック |
全体の高さ | 25.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 10.5 " |
リールインレット | 3/8 "(F)NPT |
シールタイプ | ブナN |
UPC | 094701016484 |
船の重量(kg) | 51.26 |
船高(cm) | 72.39 |
船の長さ(cm) | 72.39 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 4009120050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ホース材質 | 義務評価 | 終了 | 直径外のホース | 住宅資材 | インレット | ラッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81100OLP1 | ホーズリール | PVC | 産業 | - | - | - | - | 防振、セルフロック | ¥195,548 | ||
82075OLP1 | ホーズリール | PVC | 産業 | - | - | - | - | 防振、セルフロック | ¥178,347 | ||
D84050 OLP1 | ホーズリール | PVC | 産業 | - | - | - | - | 防振、セルフロック | ¥225,715 | ||
82075OMP1 | ホーズリール | SAE100R1T | 産業 | - | - | - | - | 防振、セルフロック | ¥221,735 | ||
83050OMP1 | ホーズリール | SAE100R1T | 産業 | - | - | - | - | 防振、セルフロック | ¥232,251 | ||
PW81000OHP1 | ホーズリール | - | ヘビーデュアルペデスタル、インダストリアル | パウダーコーティング | - | 鋼 | - | 防振、セルフロック | ¥207,359 | ||
81100OHP1 | ホーズリール | SAE100R2T | 一般、産業 | パウダーコーティング | - | 鋼 | - | 防振、セルフロック | ¥258,427 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。