REELCRAFT HD76070 OLP スプリングリターンホースリール、3/8 インチ、75 フィートホース、最大 300 Psi。 プレッシャー
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | 春帰り |
義務評価 | ヘビーデューティ |
終了 | パウダーコーティング |
ホース | 有り |
ホースエンド | 1/4 "NPT(M) |
ホースID | 3 / 8 " |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 70ft。 |
ホース材質 | PVC |
直径外のホース | 0.6 " |
住宅資材 | 鋼 |
インレット | 1/2 "NPT(F) |
ラッチ | ロッキング |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 150°F |
取り付け | 床、壁、天井、ベンチ、トラック |
アウトレット | 1/2 "NPT(F) |
全体の高さ | 20.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19.75 " |
全幅 | 8.25 " |
圧力 | 300のプサイ |
リールインレット | 1/2 "(F)NPT |
シールタイプ | ニトリル |
スイベル素材 | ニッケルメッキ鋼 |
UPC | 699567017806 |
重量 | 49ポンド。 |
船の重量(kg) | 22.05 |
モデル | アイテム価格 | ホース | ホースエンド | マックス。 温度 | 取り付け | アウトレット | 圧力 | シールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWD76005 OHP | ホーズリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥192,463 | 見積依頼
|
PWD76075 OHP | ホーズリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥249,250 | 見積依頼
|
HD74000OHP | ホーズリール | いいえ | - | 210°F | - | 3/8 "NPT(F) | 5000のプサイ | - | ¥165,600 | 見積依頼
|
HD74075OHP | ホーズリール | 有り | 1/4 "NPT(M) | 210°F | - | 3/8 "NPT(F) | 5000のプサイ | - | ¥226,316 | 見積依頼
|
HD74050OHP | ホーズリール | 有り | 1/4 "NPT(M) | 210°F | - | 3/8 "NPT(F) | 5000のプサイ | - | ¥210,823 | 見積依頼
|
HD74005OHP | ホーズリール | いいえ | - | 210°F | - | 3/8 "NPT(F) | 5000のプサイ | - | ¥192,463 | 見積依頼
|
HD76000OLP | ホーズリール | いいえ | - | 210°F | - | 1/2 "NPT(F) | 500 psi | - | ¥127,513 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。