APPROVED VENDOR 48J132調整可能な台車容量3000ポンド24-1 / 2 x 34
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
アイテム価格 | 調節可能な台車 |
キャスターホイール径 | 6" |
キャスターホイール素材 | フェノール |
キャスターホイールタイプ | スイベル |
キャスターホイール幅 | 2" |
色 | 青 |
負荷容量 | 3000ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
プラットフォーム高さ | 8.875 " |
プラットフォームの長さ | 24.5 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームスタイル | 開いて、フラッシュ |
プラットフォームの幅 | 34 " |
船の重量(kg) | 22.68 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。