APPROVED VENDOR 2TUR2調整可能なドリー880ポンド。
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
アイテム価格 | 調節可能な台車 |
キャスターホイール径 | 4" |
キャスターホイール素材 | ポリプロピレン |
キャスターホイールタイプ | スイベル |
キャスターホイール幅 | 1.375 " |
色 | シルバー |
負荷容量 | 880ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
プラットフォーム高さ | 6" |
プラットフォームの長さ | 32.5 " |
プラットフォーム素材 | 鋼線 |
プラットフォームスタイル | ワイヤー、リップアップ付き |
プラットフォームの幅 | 24.5 " |
船の重量(kg) | 9.98 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 85.6 |
船幅(cm) | 65.02 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。