REELCRAFT D9400 OLSBW ホースリール、内径 1 インチ、500 Psi、ホース長さ 50 フィート
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーズリール |
ガイドローラーの位置 | 底風 |
ホース | いいえ |
ホースID | 1" |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 1.375 " |
インレット | 1 "NPT(F) |
マックス。 温度 | 210°F |
アウトレット | 1 "NPT(F) |
圧力 | 500 psi |
UPC | 699567002598 |
重量 | 117ポンド。 |
プロダクト | モデル | ホースの長さ | ベアリング | 義務評価 | 直径外のホース | 住宅資材 | インレット | ラッチ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URD9350 OLBBW 1 | 50ft。 | グリスレス | ヘビーデュアルペデスタル、インダストリアル | - | 鋼 | - | スタンダード | 300のプサイ | ¥382,500 | ||
D9399 OLPBW1 | 100ft。 | 永久潤滑 | - | - | - | - | 防振、セルフロック | 250のプサイ | ¥309,227 | ||
D9450 OLPBW1 | 50ft。 | 永久潤滑 | - | - | - | - | 防振、セルフロック | 250のプサイ | ¥282,761 | ||
D9375 OLPBW1 | 75ft。 | 永久潤滑 | - | - | - | - | 防振、セルフロック | 250のプサイ | ¥296,367 | ||
D9300 OLSBW1 | 75ft。 | 永久潤滑 | ヘビーデューティ | - | ステンレス鋼 | - | 防振、セルフロック | 500のプサイ | ¥561,695 | ||
D9399 OLPBW | 100ft。 | - | - | 1.075 " | - | 3/4 "NPT(F) | - | - | ¥315,890 | ||
E9100OHPBW | 75ft。 | - | - | 0.73 " | - | 1/2 "NPT(F) | - | - | ¥289,374 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。