VESTIL MTC-30 手動ゴミ圧縮機 30ガロンドラム缶用 ブルー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動ゴミ圧縮機 |
受け入れる | 30ガロンドラム |
色 | 青 |
コンパクターヘッド径 | 17 " |
コンパクターヘッドの厚さ | 1 / 4 " |
ドラムサイズ | 30ガロン。 |
拡張された高さ | 79-5 / 8インチ |
高さ | 85 9 / 16 " |
長さ | 24 1 / 4 " |
材料 | 鋼 |
最大。 コンパクターの高さ | 35 3 / 4 " |
最大力 | 7000ポンド。 |
測定単位 | 各 |
分。 コンパクターの高さ | 1 1 / 4 " |
車輪の数 | 2 |
ポータブル | 有り |
製品データシート | ヴェスティル-rp-mtc-30.pdf |
後輪径 | 2" |
後輪の材質 | ラバー |
後輪幅 | 7 / 8 " |
引き込まれた高さ | 50-1 / 32インチ |
サービスの高さの範囲 | 3 3 / 4〜35 3/4 " |
サービス範囲 | 1 1/4 "から35/3" |
幅(Width) | 32 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 71.1 |
船高(cm) | 218.68 |
船の長さ(cm) | 61.6 |
船幅(cm) | 81.44 |
HSコード | 8479895500 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コンパクターヘッド径 | ドラムサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MTC-55 | 21 " | 55ガロン。 | ¥415,174 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。