REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 ホースリール 3/4 インチ 50 フィート 長さ 300 Psi 150f
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | グリスレス |
ドライブの種類 | 春帰り |
義務評価 | ヘビーデュアルペデスタル、インダストリアル |
終了 | パウダーコーティング |
ホースエンド | 3/4 "(M)NPT |
ホースID | 有り |
直径内ホース | 3 / 4 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
ホースアウトレット(In。) | 3/4 "(M)NPT |
住宅資材 | 鋼 |
ラッチ | スタンダード |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
取り付け | 壁、柱、天井、ベンチ、トラック |
全体の高さ | 26.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 26.25 " |
全幅 | 16.75 " |
リールインレット | 3/4 "(F)NPT |
シールタイプ | バイトン |
スイベル素材 | ステンレス鋼 |
UPC | 699567010289 |
船の重量(kg) | 60.33 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 72.39 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホースの長さ | ベアリング | 義務評価 | 直径外のホース | 住宅資材 | インレット | ラッチ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D9399 OLPBW1 | 100ft。 | 永久潤滑 | - | - | - | - | 防振、セルフロック | 250のプサイ | ¥309,227 | ||
D9450 OLPBW1 | 50ft。 | 永久潤滑 | - | - | - | - | 防振、セルフロック | 250のプサイ | ¥282,761 | ||
D9375 OLPBW1 | 75ft。 | 永久潤滑 | - | - | - | - | 防振、セルフロック | 250のプサイ | ¥296,367 | ||
D9300 OLSBW1 | 75ft。 | 永久潤滑 | ヘビーデューティ | - | ステンレス鋼 | - | 防振、セルフロック | 500のプサイ | ¥561,695 | ||
D9399 OLPBW | 100ft。 | - | - | 1.075 " | - | 3/4 "NPT(F) | - | - | ¥315,890 | ||
E9100OHPBW | 75ft。 | - | - | 0.73 " | - | 1/2 "NPT(F) | - | - | ¥289,374 | 見積依頼
| |
E9200 OLPBW | 75ft。 | - | - | 0.75 " | - | 1/2 "NPT(F) | - | - | ¥216,580 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。