REED INSTRUMENTS SD-947 TC温度計・データロガー KJRSET
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱電対温度計 |
正確さ | +/-(0.4%+ 1度C)および+/-(0.4%+ 1.8度F) |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリタイプ | (6)AA |
校正証明書 | いいえ |
データホールド | 有り |
データロギング | 1 GB〜16 GB |
ディスプレイ | LCD |
インタフェース | RS232、USB |
メモリ | 最大/最小 |
入力数 | 4 |
解像度 | 0.1度、1度 |
サンプリング・レート | 1〜3600秒 |
温度。 範囲 | -199.99度から850度 |
熱電対タイプ | タイプE、タイプJ、タイプK、タイプR、タイプS、タイプT |
船の重量(kg) | 0.49 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 10.41 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。