入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱電対温度計 |
正確さ | +/-0.4%、1.8度F |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリタイプ | 6 AA |
データホールド | 有り |
ディスプレイの高さ | 38 mm |
サイズを表示します。 | 38 mm X 53 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
表示幅 | 53 mm |
高さ | 20 mm |
湿度範囲 | 10%の85%に |
メモリ | 最小/最大 |
チャネル数 | 2、4 |
桁数 | 3.5 |
100オーム | |
反応時間 | 1秒。 |
センサータイプ | 測温抵抗体、熱電対 |
タイプ | RS-232 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 0.63 |
原産国 | 台湾 |
A.
A.
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。