入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気機械式カウンター |
XNUMX秒あたりのカウント | 16.6 |
深さ | 2.42 " |
ディスプレイ | 黒の背景に0.17 "白の数字 |
高さ | 2.36 " |
入力信号 | 24 VAC |
入力電圧 | 24 VAC |
最小オン/オフパルス | 30/30ミリ秒。 |
取り付け | ベース(Base) |
桁数 | 6 |
電力定格 | 4WVA |
タイプのリセット | リセット不可 |
タイプ | 電気機械コンパクト |
幅(Width) | 1.63 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 9029108000 |
原産国 | PH |
プロダクト | モデル | 電力定格 | 深さ | ディスプレイ | タイプのリセット | 幅(Width) | 高さ | 入力信号 | 入力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A124 | 3VA | 2.99 " | 黒の背景に0.16 "白の数字 | プッシュボタン | 2.2 " | 1.8 " | 115 VAC | 115 VAC | ¥13,504 | ||
1A188 | 3.5WVA | 2.42 " | 黒の背景に0.17 "白の数字 | リセット不可 | 1.63 " | 2.36 " | 115 VAC | 115 VAC | ¥13,294 | ||
1A788 | 2WVA | 2.42 " | 黒の背景に0.17 "白の数字 | リセット不可 | 1.63 " | 2.36 " | 24 VDC | 24 VDC | ¥13,315 | ||
2-1006 | 7.8VA | 2.51 " | 黒の背景に0.19 "白の数字 | つまみ | 3.68 " | 1.74 " | 115 VAC | 115 VAC | ¥58,441 | ||
P2-1006-115AC | 7.8VA | 2.27 " | 黒の背景に0.19 "白の数字 | つまみ | 4.45 " | 1.62 " | 115 VAC | 115 VAC | ¥57,100 | ||
P32-1026-115AC | 7.8VA | 2.27 " | 黒の背景に0.19 "白の数字 | キー | 4.45 " | 1.62 " | 115 VAC | 115 VAC | ¥67,976 | ||
6X594 | 3VA | 2.99 " | 黒の背景に0.16 "白の数字 | プッシュボタン | 1.8 " | 1.8 " | 115 VAC | 115 VAC | ¥11,951 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。