入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気機械式カウンター |
XNUMX秒あたりのカウント | 16.6 |
深さ | 2.27 " |
ディスプレイ | 黒の背景に0.19 "白の数字 |
パネルカットアウトに適合 | 3.85 "×1.75」 |
高さ | 1.62 " |
入力信号 | 115 VAC |
入力電圧 | 115 VAC |
最小オン/オフパルス | 30/30ミリ秒。 |
取り付け | パネル |
桁数 | 6 |
電力定格 | 7.8VA |
タイプのリセット | つまみ |
幅(Width) | 4.45 " |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8538100000 |
原産国 | MY |
プロダクト | モデル | 電力定格 | 深さ | ディスプレイ | タイプのリセット | 幅(Width) | 高さ | 入力信号 | 入力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A124 | 3VA | 2.99 " | 黒の背景に0.16 "白の数字 | プッシュボタン | 2.2 " | 1.8 " | 115 VAC | 115 VAC | ¥13,812 | ||
1A188 | 3.5WVA | 2.42 " | 黒の背景に0.17 "白の数字 | リセット不可 | 1.63 " | 2.36 " | 115 VAC | 115 VAC | ¥13,589 | ||
1A788 | 2WVA | 2.42 " | 黒の背景に0.17 "白の数字 | リセット不可 | 1.63 " | 2.36 " | 24 VDC | 24 VDC | ¥13,612 | ||
1A789 | 4WVA | 2.42 " | 黒の背景に0.17 "白の数字 | リセット不可 | 1.63 " | 2.36 " | 24 VAC | 24 VAC | ¥13,585 | ||
2-1006 | 7.8VA | 2.51 " | 黒の背景に0.19 "白の数字 | つまみ | 3.68 " | 1.74 " | 115 VAC | 115 VAC | ¥58,441 | ||
P32-1026-115AC | 7.8VA | 2.27 " | 黒の背景に0.19 "白の数字 | キー | 4.45 " | 1.62 " | 115 VAC | 115 VAC | ¥67,976 | ||
6X594 | 3VA | 2.99 " | 黒の背景に0.16 "白の数字 | プッシュボタン | 1.8 " | 1.8 " | 115 VAC | 115 VAC | ¥12,218 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。