REDINGTON 電気機械カウンター
形式 | モデル | 電力定格 | 深さ | ディスプレイ | タイプのリセット | 幅(Width) | 高さ | 入力信号 | 入力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1A788 | 2WVA | 2.42 " | 黒の背景に0.17 "白の数字 | リセット不可 | 1.63 " | 2.36 " | 24 VDC | 24 VDC | ¥13,612 | |
A | 1A188 | 3.5WVA | 2.42 " | 黒の背景に0.17 "白の数字 | リセット不可 | 1.63 " | 2.36 " | 115 VAC | 115 VAC | ¥13,589 | |
B | 6X594 | 3VA | 2.99 " | 黒の背景に0.16 "白の数字 | プッシュボタン | 1.8 " | 1.8 " | 115 VAC | 115 VAC | ¥12,218 | |
C | 1A124 | 3VA | 2.99 " | 黒の背景に0.16 "白の数字 | プッシュボタン | 2.2 " | 1.8 " | 115 VAC | 115 VAC | ¥13,812 | |
A | 1A789 | 4WVA | 2.42 " | 黒の背景に0.17 "白の数字 | リセット不可 | 1.63 " | 2.36 " | 24 VAC | 24 VAC | ¥13,585 | |
D | 2-1006 | 7.8VA | 2.51 " | 黒の背景に0.19 "白の数字 | つまみ | 3.68 " | 1.74 " | 115 VAC | 115 VAC | ¥58,441 | |
E | P32-1026-115AC | 7.8VA | 2.27 " | 黒の背景に0.19 "白の数字 | キー | 4.45 " | 1.62 " | 115 VAC | 115 VAC | ¥67,976 | |
F | P2-1006-115AC | 7.8VA | 2.27 " | 黒の背景に0.19 "白の数字 | つまみ | 4.45 " | 1.62 " | 115 VAC | 115 VAC | ¥57,100 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 一酸化炭素および煙探知器
- 溝入れ工具
- ウォッシュダウンホース
- 差圧計
- 同封のサービスカート
- タスクライト
- レンチ
- コンクリートの混合と準備
- 合金鋼
- エクステリアペイントとステイン
- PARKER 90度スイベルオスエルボー
- DESTACO 620シリーズ直線アクションクランプ
- DURHAM MANUFACTURING 低デッキサービストラック
- COOPER B-LINE BFV22シリーズチャンネル
- EATON Smartwire-DT シリーズ バルク ケーブル
- MARTIN SPROCKET 8V シリーズ テーパー ブッシュ 5 グルーブ ハイキャップ ウェッジ ストック シーブ
- KERN AND SOHN BFS-ACC シリーズ ベースプレート
- ANSELL G12P アルファテック天然ゴム手袋
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDBXヘリカル/ウォーム二減速減速機
- BROWNING C シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、6 溝付き