入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェッジアンカー |
アンカー径 | 1 / 2 " |
アンカーの長さ | 3.75 " |
アンカー素材 | ステンレス鋼 |
コンクリートへの埋め込み | 2-1 / 4」 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 316 |
材料 | 316ステンレススチール |
最大作業の厚さ | 1 |
最小埋め込み | 2.25 " |
ねじの長さ | 50 1/2 |
番手 | 1 / 2-13 |
タイプ | 完全にスレッド |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 4760 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 5100 |
船の重量(kg) | 2.63 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 7318152091 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。