入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガス遮断弁 |
ボディ材質 | アルミニウム |
ノーマルクローズ | |
制御方法 | ケーブルリリースを閉じる |
ディスク素材 | NBR |
高さ | 7.187 " |
最大流体温度 | 132度F |
オリフィス径 | 1.625 " |
パイプサイズ | 1.5 " |
シール材 | NBR |
スプリング素材 | 302ステンレススチール |
チューブ材質 | 430F ステンレス鋼 |
バルブデザイン | 2-Way |
幅(Width) | 5.38 " |
船の重量(kg) | 1.56 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | MX |
モデル | オリフィス径 | パイプサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HV216585002 | 1.625 " | 1" | 5.38 " | ¥132,608 | |
HV216585003 | 1.625 " | 1.25 " | 5.38 " | ¥134,714 | |
HV216585005 | 2-3 / 32」 | 2" | 6 5 / 16 " | ¥172,598 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。