入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 集塵機電磁弁 |
ボディ材質 | アルミニウム |
センターラインパイプセンターサイズ | 2-13 / 16」 |
体積係数 | 20.00 |
コイルエンクロージャー | 水密ジャンクションボックスなし |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | 1/2 "コンジットw / 18"リード |
Hz | 60 |
最大流体温度 | 185度F |
メディア | 空気/不活性ガス |
最小動作圧力差 | 5のプサイ |
NEMA評価 | 1、2、3、3S、4、および4X |
オリフィス径 | 1.125 " |
全体の高さ | 4.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3 15 / 16 " |
全幅 | 3" |
パイプサイズ | 1" |
シール材 | NBR |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 120 VAC |
出力 | 6.1 |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。