入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動操作器付き電磁弁 |
ボディ材質 | 真鍮 |
センターラインパイプセンターサイズ | 1.75 " |
体積係数 | 0.12 |
コイルエンクロージャー | 水密ジャンクションボックスなし |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | 1/2 "コンジットw / 18"リード |
環境保護 | 屋内、屋外 |
Hz | 50/60 |
IP評価 | 66 |
最大流体温度 | 200度F |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
NEMA評価 | 1、2、3、3S、4、4X |
オリフィス径 | 3 / 32 " |
全体の高さ | 3.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1-11 / 16」 |
全幅 | 1.437 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
シール材 | NBR |
タイプ | 空気、不活性ガス、軽油、水 |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 3ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 120 VAC |
出力 | 10.1 |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
8320G184MS | ¥41,956 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。