入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蒸気および温水電磁弁 |
周りの派遣社員。 範囲 | 131度F |
ボディ材質 | 真鍮 |
センターラインパイプセンターサイズ | 2-9 / 16」 |
体積係数 | 0.52 |
コイルエンクロージャー | 水密ジャンクションボックスなし |
コイル絶縁クラス | H |
電気的接続 | 1/2 "コンジットw / 18"リード |
Hz | 50/60 |
最大流体温度蒸気 | 344度F |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
NEMA評価 | 1、2、3、3S、4、4X |
オリフィス径 | 5 / 32 " |
全体の高さ | 3 3 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.875 " |
全幅 | 1 11 / 16 " |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 120 / 110 VAC |
出力 | 10.1 |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
モデル | 最小動作圧力差 | 周りの派遣社員。 範囲 | センターラインパイプセンターサイズ | NEMA評価 | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8220G009 | 5のプサイ | 125度F | 4-3 / 32」 | 1、2、3、3S、4、4X | 1.125 " | 5 13 / 16 " | 3 21 / 32 " | 3 9 / 16 " | ¥114,754 | |
8220G011 | 5のプサイ | 125度F | 4-11 / 32」 | 1、2、3、3S、4、4X | 1.25 " | 6 9 / 32 " | 4.375 " | 4 3 / 32 " | ¥149,177 | |
8220G013 | 5のプサイ | 125度F | 4.75 " | 1、2、3、3S、4、4X | 1.75 " | 7.5 " | 5 1 / 16 " | 4 45 / 64 " | ¥273,111 | |
8220G027 | 5のプサイ | 125度F | 4-3 / 32」 | 1、2、3、3S、4、4X | 1.125 " | 5 13 / 16 " | 3 21 / 32 " | 3 9 / 16 " | ¥190,225 | |
8220G029 | 5のプサイ | 125度F | 4-11 / 32」 | 1、2、3、3S、4、4X | 1.25 " | 6 9 / 32 " | 4.375 " | 4 3 / 32 " | ¥247,571 | |
8220G031 | 5のプサイ | 125度F | 4.75 " | 1、2、3、3S、4、4X | 1.75 " | 7.5 " | 5 1 / 16 " | 4 45 / 64 " | ¥320,186 | |
SU8220G406 | 5のプサイ | 125度F | 3-17 / 32」 | 1、2、3、3S、4、4X | 1 / 2 " | 4 7 / 64 " | 2.875 " | 2.25 " | ¥83,323 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。