入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユーティリティトレーラーライト |
ベース取り付けセンター | 2" |
色 | レッド |
定格電流 | 0.59〜2.1A |
深さ | 3" |
ランプの種類 | 白熱 |
長さ | 5" |
材料 | DURAMOLD(TM)/アクリル |
球根の数 | 1 |
ポスト | 1/4 20×1 |
形状 | 正方形である |
終了タイプ | ハードワイヤー |
タイプ | RH |
UPC | 089373453309 |
のために使用される | 交換 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
52312 | LH | ¥3,463 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。