入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 燃料ガス電磁弁 |
周りの派遣社員。 範囲 | 32度から77度F |
ボディ材質 | アルミニウム |
センターラインパイプセンターサイズ | 5.5 " |
体積係数 | 32 |
コイルエンクロージャー | 汎用ジャンクションボックスと防水 |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | 1 "リード付き2/18"コンジット |
環境保護 | 屋内、屋外 |
Hz | 60 |
最大流体温度 | 104度F |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
NEMA評価 | 1、2、3、3S、4、4X |
オリフィス径 | 1.625 " |
全体の高さ | 6 45 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
全幅 | 5 13 / 32 " |
パイプサイズ | 1.25 " |
シール材 | NBR |
タイプ | 燃料ガス |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 12 VDC |
出力 | 35.1 |
船の重量(kg) | 2.23 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 19.05 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | Hz | 周りの派遣社員。 範囲 | ボディ材質 | 最大流体温度 | 最小動作圧力差 | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8210H106B | 50/60 | -20度から125度F | 真鍮 | 125度F | 5のプサイ | 5 / 8 " | 3 15 / 16 " | 3.437 " | ¥39,486 | ||
8262H078 | 60 | 5度から131度F | 真鍮 | 125度F | 0のプサイ | 9 / 32 " | 2.75 " | 1 9 / 16 " | ¥22,369 | ||
8214G251-12 / DC | 60 | -40度から77度F | アルミニウム | 125度F | 0のプサイ | 1.625 " | 6 29 / 32 " | 5 5 / 16 " | ¥100,268 | ||
8214G261-12 / DC | 60 | -40度から77度F | アルミニウム | 125度F | 0のプサイ | 1.625 " | 6 29 / 32 " | 5 5 / 16 " | ¥97,571 | ||
8214G271-12 / DC | 60 | -40度から77度F | アルミニウム | 125度F | 0のプサイ | 1.625 " | 6 29 / 32 " | 5 5 / 16 " | ¥115,899 | ||
8214G281-24 / DC | 60 | -40度から77度F | アルミニウム | 125度F | 0のプサイ | 2-3 / 32」 | 7 49 / 64 " | 6 7 / 64 " | ¥168,729 | ||
8215G050-24 / DC | 60 | 32度から77度F | アルミニウム | 104度F | 0のプサイ | 1.625 " | 6 45 / 64 " | 5" | ¥91,644 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。