RED DEVIL 1400-0H ペイントシェーカー、ツインアーム、ガード付き重量、110V、60Hz、1 時間。 マニュアル
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
アイテム価格 | ペイントシェイカー |
収容 | パイント、クォート、ガロン |
ボディカラー | ブラック |
容量 | 1ガロン。 |
深さ | 29-5 / 8」 |
高さ | 31-1 / 2」 |
負荷容量 | 18ポンド。 |
腕の数 | ツインアーム |
形式 | ツインアームエレクトリック |
タイマー | 1時間。 マニュアル |
電圧 | 110 |
電圧@ 60 Hz | 110V |
幅(Width) | 41-5 / 8」 |
船の重量(kg) | 86.4 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 114.3 |
HSコード | 8479820080 |
原産国 | US |
A. 他の機械装置と同様に、このペイント シェーカー ユニットも最適なパフォーマンスを確保するために定期的なメンテナンスが必要です。これには、潤滑、洗浄、コンポーネントの摩耗や損傷の検査が含まれる場合があります。
A. Red Devil 1400-0H ペイント シェーカーには 10 CFM の一定流量が必要です。空気圧は少なくとも 80 psi である必要があります。
A.
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。