RED DEVIL 5153-00 カウンターベース、サイズ 21 インチ x 19 インチ x 3 インチ
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
アイテム価格 | カウンターベース |
ボディカラー | ブラック |
深さ | 19 " |
高さ | 3" |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8479909496 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。