RED DEVIL 5152-00 台座ベース、サイズ 20 インチ x 18 インチ x 31 インチ
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペデスタルベース |
ボディカラー | ブラック |
深さ | 18 " |
高さ | 31 " |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 27 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。