RED DEVIL 1400-X1 防爆ペイントシェーカー、ツインアーム、重量ガード付き、電源コードおよびタイマーなし
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
アイテム価格 | ペイントシェイカー |
収容 | パイント、クォート、ガロン |
容量 | 1ガロン。 |
深さ | 29-5 / 8」 |
高さ | 31-1 / 2」 |
負荷容量 | 18ポンド。 |
腕の数 | ツインアーム |
サイズ | 高さ3.5"から11" |
形式 | ツインアーム電気防爆 |
タイプ | 防爆 |
電圧 | 110 |
電圧@ 60 Hz | 110V |
幅(Width) | 41-5 / 8」 |
船の重量(kg) | 110.22 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 111.76 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。