入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストラップクランプ |
色 | グレー |
終了 | 電気めっき |
フランジ厚 | 1 21 / 32 " |
取付穴径 | 0.25 " |
装着タイプ | ねじ込む |
個数 | 100 |
全体の高さ | 1.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4 5 / 32 " |
全幅 | 29 / 32 " |
鋼の厚さ | 0.05 " |
サブカテゴリ | コンジットストラップ |
ワイヤー範囲 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
原産国 | India |
プロダクト | モデル | 取付穴径 | 個数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1335 | 0.344 " | 25 | 1 23 / 32 " | 3" | 7 / 8 " | ¥197 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。