RACO 1335 電線管およびパイプストラップクランプ、ワンホール、1 1/4 インチ貿易、スチール、Rmc/リジッド/Imc
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストラップクランプ |
色 | グレー |
終了 | 電気めっき |
フランジ厚 | 1.625 " |
取付穴径 | 0.344 " |
装着タイプ | ねじ込む |
個数 | 25 |
全体の高さ | 1 23 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
全幅 | 7 / 8 " |
鋼の厚さ | 0.08 " |
サブカテゴリ | コンジットストラップ |
UPC | 050169013359 |
ワイヤー範囲 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 1.17 |
原産国 | India |
プロダクト | モデル | 取付穴径 | 個数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2235 | 0.25 " | 100 | 1.75 " | 4 5 / 32 " | 29 / 32 " | ¥142 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。