定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RACO 1008 ロックナット、2 インチ トレード、スチール、亜鉛メッキ | CH6HME 52AU64

RACO 1008 ロックナット、2 インチトレード、スチール、亜鉛メッキ

在庫あり
アイテム:CH6HME モデル:1008相互参照:52AU64

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥603 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ロックナット
グレー
継手タイプロックナット
絶縁ユニットいいえ
全体の長さ(Overall Length)2.84 "
取引サイズ2 "、2"

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
原産国India

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RACO 1008 ロックナット、2 インチトレード、スチール、亜鉛メッキ
¥603 /単価