入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビンウィンドウ |
色 | クリア |
深さ | 1 / 4 " |
終了 | スムーズ |
ビンの幅に適合 | 6" |
高さ | 2.25 " |
材料 | クリスタルスチレン |
タイプ | スタックとハングビン |
使用する | 製造者No.QUS221 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | ビンの幅に適合 | 高さ | 使用する | 幅(Width) | 長さ | 材料 | 外の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUS952 | ハルクコンテナ | - | 5" | 型式 QUS952BL、QUS952CL、QUS952RD、QUS952YL | 9" | - | クリスタルスチレン | - | ¥6,338 | ||
WUS976 | ホッパー | 14 " | 6" | - | 1 / 4 " | 14 " | ポリスチレン | - | ¥3,557 | ||
WMS531 | ジャイアントホッパービン | 12.375 " | 3" | 製造元番号QMS531 | 11 " | - | クリスタルスチレン | - | ¥12,456 | ||
WMS543 | ジャイアントホッパービン | 18.375 " | 5.25 " | 製造元番号QMS543 | 16 " | - | クリスタルスチレン | - | ¥2,930 | ||
WUS241 | スタックとハングビン | 8.25 " | 4.5 " | 製造者No.QUS241 | 8.5 " | - | クリスタルスチレン | - | ¥7,535 | ||
WUS242 | スタックとハングビン | 8.25 " | 2.5 " | 製造者No.QUS242 | 8.5 " | - | クリスタルスチレン | - | ¥9,194 | ||
WUS239 / 240 | - | - | - | - | - | - | クリスタルスチレン | 6.75 " | ¥4,052 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。