QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB105CL シェルフビン 長さ 23-5/8 インチ 幅 4-1/8 インチ 高さ 4 インチ
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
アイテム価格 | 棚ビン |
色 | クリア |
高さ | 4" |
内側の高さ | 4" |
内側の長さ | 22.125 " |
内幅 | 3" |
長さ | 23-5 / 8」 |
負荷容量 | 50ポンド |
材料 | ポリプロピレン |
長い分周器スロットの数 | 0 |
短い分周器スロットの数 | 7 |
外の高さ | 4" |
外側の長さ | 23.625 " |
外側の幅 | 4.125 " |
UPC | 651588157077 |
仕切り番号を使用します。 | 製造元番号DSB101 / 103/105 |
幅(Width) | 4-1 / 8」 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 30.99 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 内幅 | 材料 | 外側の幅 | 仕切り番号を使用します。 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSB105BR | ブラック | 3" | ポリプロピレン/ポリエチレン | 4.125 " | 製造元番号DSB101 / 103/105 | 4-1 / 8」 | ¥1,736 | ||
QSB106BR | ブラック | 5.5 " | ポリプロピレン/ポリエチレン | 6.625 " | 製造元番号DSB102 / 104/106 | 6-5 / 8」 | ¥2,288 | ||
QSB114BR | ブラック | 7.125 " | ポリプロピレン/ポリエチレン | 8.375 " | 製造元番号DSB107 / 108/114 | 8-3 / 8」 | ¥3,045 | ||
QSB106CL | クリア | 5.5 " | ポリプロピレン | 6.625 " | 製造元番号DSB102 / 104/106 | 6-5 / 8」 | ¥2,845 | ||
QSB114CL | クリア | 7.125 " | ポリプロピレン | 8.375 " | 製造元番号DSB107 / 108/114 | 8-3 / 8」 | ¥3,918 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。