QORPAK PLA-03326 ペール缶 5 ガロン - 30 個パック
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
アイテム価格 | バケツ |
オートクレーブ | いいえ |
容量 | 5ガロン。 |
クロージャーサイズ | 70-400 |
色 | ナチュラル |
材料 | HDPE |
タイプ | 閉鎖性頭部 |
船の重量(kg) | 19.96 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 127.25 |
船幅(cm) | 76.45 |
HSコード | 3923900000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。