WATTS740シリーズ湯沸かし弁逃し弁
形式 | モデル | 放電容量 | 入口サイズ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | コンセントサイズ | リリーフ圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 740-040 3 / 4 | - | 3 / 4 " | 250度F | - | 1" | 40 psi | ¥81,991 | |
A | 740-050 3 / 4 | - | 3 / 4 " | 250度F | - | 1" | 50 psi | ¥34,603 | |
A | 740-075 3 / 4 | - | 3 / 4 " | 250度F | - | 1" | 75 psi | ¥33,184 | |
B | 740-030 1 1/4 | 2105000btuh | 1 1 / 4 " | 250°F | 20のプサイ | 1-1 / 2」 | 30 psi | ¥147,687 | |
B | 740-030 1 1/2 | 2900000btuh | 1 1 / 2 " | 250°F | 20のプサイ | 2" | 30 psi | ¥170,359 | |
B | 740-050 1 1/4 | 3075000btuh | 1 1 / 4 " | 250°F | 38のプサイ | 1-1 / 2」 | 50 psi | ¥127,225 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- SCBAと呼吸用空気シリンダー
- 銅パイプとチューブ
- サブマージアーク溶接ワイヤ
- 乾燥機の交換用乾燥剤
- 実験室保管および移送コンテナ
- 訪問数
- 砥石
- 乾式壁および左官ツール
- フライス工具
- フレキシブルインペラーポンプ
- CHECKERS スプリットトップケーブルプロテクター
- KERN AND SOHN アダプター
- COOPER B-LINE スリーブタイプ拡張アンカー
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 DWV 製作 90 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- MI-T-M ワイヤー
- HONEYWELL ハード帽子
- HUMBOLDT プレートベアリング試験機
- ANSELL 97-003 Activarmr 耐切創手袋
- SMC VALVES ナックルジョイント
- TSUBAKI FL メトリック シリーズ パワーロック