入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボトル |
オートクレーブ | はい |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディタイプ | トランスペアレント |
容量 | 1オズ。 |
閉鎖 | はい |
クロージャーカラー | ブラック |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
クロージャタイプ | ねじ込む |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 33〜400 mm |
形状 | ラウンド |
タイプ | サンプリング |
船の重量(kg) | 3.25 |
船高(cm) | 7.32 |
船の長さ(cm) | 28.73 |
船幅(cm) | 21.59 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 閉鎖材料 | 基本素材 | ボディカラー | クロージャタイプ | 直径 | 高さ | 口 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239525 | 洗浄済みボトル | ポリプロピレン | プラスチック | ナチュラル | - | 95 mm | 119 mm | 広い | ¥19,951 | ||
239526 | 洗浄済みボトル | ポリプロピレン | プラスチック | ナチュラル | - | 95 mm | 49 mm | 広い | ¥27,348 | ||
239528 | 洗浄済みボトル | ポリプロピレン | プラスチック | ナチュラル | - | 47 mm | 214 mm | 広い | ¥22,977 | ||
239529 | 洗浄済みボトル | ポリプロピレン | プラスチック | ナチュラル | - | 47 mm | 79 mm | 広い | ¥27,055 | ||
239535 | 洗浄済みボトル | ポリプロピレン | プラスチック | ナチュラル | - | 62 mm | 89 mm | 狭い | ¥21,056 | ||
239536 | 洗浄済みボトル | ポリプロピレン | プラスチック | ナチュラル | - | 73 mm | 168 mm | 狭い | ¥36,796 | ||
239537 | 洗浄済みボトル | ポリプロピレン | プラスチック | ナチュラル | - | 73 mm | 210 mm | 広い | ¥35,989 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。