入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 洗浄済みボトル |
基本素材 | プラスチック |
ボディカラー | ナチュラル |
ボディ材質 | 高密度ポリエチレン |
容量 | 16オンス |
CLASS | 金属用に洗浄 |
クロージャーカラー | ホワイト |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
直径 | 62 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 89 mm |
口 | 狭い |
スクリュークロージャーサイズ | 28〜410 mm |
形状 | 円筒形 |
UPC | 023953000057 |
船の重量(kg) | 1.16 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 3923300090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 閉鎖材料 | 基本素材 | ボディカラー | クロージャタイプ | 直径 | 高さ | 口 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239525 | 洗浄済みボトル | ポリプロピレン | プラスチック | ナチュラル | - | 95 mm | 119 mm | 広い | ¥18,950 | ||
239526 | 洗浄済みボトル | ポリプロピレン | プラスチック | ナチュラル | - | 95 mm | 49 mm | 広い | ¥27,348 | ||
239528 | 洗浄済みボトル | ポリプロピレン | プラスチック | ナチュラル | - | 47 mm | 214 mm | 広い | ¥21,825 | ||
239529 | 洗浄済みボトル | ポリプロピレン | プラスチック | ナチュラル | - | 47 mm | 79 mm | 広い | ¥27,055 | ||
239536 | 洗浄済みボトル | ポリプロピレン | プラスチック | ナチュラル | - | 73 mm | 168 mm | 狭い | ¥34,952 | ||
239537 | 洗浄済みボトル | ポリプロピレン | プラスチック | ナチュラル | - | 73 mm | 210 mm | 広い | ¥35,989 | ||
239540 | 洗浄済みボトル | ポリプロピレン | プラスチック | ナチュラル | - | 67 mm | 96 mm | 広い | ¥23,623 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。