QORPAK GLC-02189 ボトル洗浄済み 120ml 38-400 - 180 個パック
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 洗浄済みパッカーボトル |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | アンバー |
ボディ材質 | ガラス |
容量 | 120mL |
CLASS | 真空およびイオン化 |
クロージャーカラー | グリーン |
閉鎖材料 | 熱硬化性F217 / PTFE |
直径 | 54 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 95 mm |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 38〜400 mm |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 23.33 |
船高(cm) | 31.5 |
船の長さ(cm) | 51.56 |
船幅(cm) | 35.81 |
HSコード | 7010900540 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | CLASS | クロージャーカラー | 閉鎖材料 | 直径 | 高さ | スクリュークロージャーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239523 | 1,000mL | 洗浄済み、半揮発性物質の認定済み | レッド | ポリプロピレン/ PTFE | 92 mm | 49 mm | 53〜400 mm | ¥34,754 | ||
239524 | 1,000mL | 半揮発性物質を除去済み | イエロー | ポリプロピレン/ PTFE | 92 mm | 177 mm | 53〜400 mm | ¥31,014 | ||
239527 | 125mL | 半揮発性物質を除去済み | ホワイト | ポリプロピレン/ PTFE | 54 mm | 68 mm | 38〜400 mm | ¥32,535 | ||
239538 | 250mL | 洗浄済み、半揮発性物質の認定済み | レッド | ポリプロピレン/ PTFE | 65 mm | 55 mm | 53〜400 mm | ¥38,836 | ||
239539 | 250mL | 半揮発性物質を除去済み | イエロー | ポリプロピレン/ PTFE | 65 mm | 146 mm | 53〜400 mm | ¥44,788 | ||
239558 | 500mL | 洗浄済み、半揮発性物質の認定済み | レッド | ポリプロピレン/ PTFE | 81 mm | 49 mm | 53〜400 mm | ¥30,425 | ||
239559 | 500mL | 半揮発性物質を除去済み | イエロー | ポリプロピレン/ PTFE | 81 mm | 68 mm | 53〜400 mm | ¥21,584 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。