承認されたベンダーのカップリング、圧縮、白、PVC、NSF 認定
形式 | モデル | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1WJW2 | 130 psi @ 73度F | 4" | ¥15,640 | |
A | 1WJU8 | 150 psi @ 73度F | 1" | ¥1,929 | |
A | 1WJV9 | 155 psi @ 73度F | 3" | ¥10,924 | |
A | 1WJV5 | 170 psi @ 73度F | 2" | ¥5,036 | |
A | 1WJV7 | 180 psi @ 73度F | 2.5 " | ¥9,001 | |
A | 1WJV3 | 200 psi @ 73度F | 1.5 " | ¥2,639 | |
A | 1WJV1 | 220 psi @ 73度F | 1.25 " | ¥2,692 | |
A | 1WJU6 | 280 psi @ 73度F | 3 / 4 " | ¥1,406 | |
A | 1WJU4 | 360 psi @ 73度F | 1 / 2 " | ¥1,243 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気仕上げサンダー
- エアホッチキス
- ポストトップアクセサリー
- オーバーヘッドコンベヤコンポーネント
- パイプ継手
- こぼれ防止用品
- ドリーと発動機
- ブッシング
- データ記録
- ロータリースイベルと伸縮継手
- RUBBERMAID リジッドゴミ箱ライナー
- DIXON サッシュチェーン
- MAIN FILTER INC. SP11Bシリーズスピンオンフィルター
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、11 / 16-16 Un
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 フィッティング 30 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- EATON Cシリーズ ノーヒューズ遮断器トリップユニット Lフレーム
- MAGLINER 取付板
- LINN GEAR トリプルストランドスプロケット、100-3 チェーン
- BALDOR / DODGE 入力出力軸左ウォーム減速機、3 個連結
- MASTER LOCK A1167 アメリカン ロック セーフティ ロックアウト南京錠同じキー