QORPAK GLA-00850 ボトル 1 オンス 43-400 - 384 個パック
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジャー |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | ガラス |
容量 | 1オズ。 |
閉鎖材料 | 含まれておりません |
直径 | 43 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 43 mm |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 43〜400 mm |
形状 | ストレート両面 |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 56.67 |
船幅(cm) | 37.77 |
HSコード | 7010900540 |
原産国 | US |
モデル | スクリュークロージャーサイズ | 容量 | クロージャーカラー | 閉鎖材料 | 直径 | 終了 | 卒業範囲 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-01672 | 70〜400 mm | 270mL / 9オンス | グリーン | 熱硬化性F217 / PTFE | 73 mm | 70mm / 400 | 指定なし | 89 mm | ¥33,802 | |
GLC-01692 | 89〜400 mm | 500mL / 16オンス | グリーン | 熱硬化性F217 / PTFE | 91 mm | 89mm / 400 | 指定なし | 96 mm | ¥25,111 | |
GLC-01721 | 89〜400 mm | 960mL / 32オンス | グリーン | 熱硬化性F217 / PTFE | 95 mm | 89mm / 400 | 指定なし | 170 mm | ¥28,050 | |
GLA-00851 | 43〜400 mm | 1オズ。 | - | 含まれておりません | 43 mm | - | 指定なし | 43 mm | ¥15,008 | |
GLA-00857 | 58〜400 mm | 4オンス | - | 含まれておりません | 60 mm | - | 指定なし | 68 mm | ¥9,781 | |
GLA-00859 | 63〜400 mm | 6オンス | - | 含まれておりません | 65 mm | - | 指定なし | 79 mm | ¥11,772 | |
GLA-00864 | 89〜400 mm | 16オンス | - | 含まれておりません | 91 mm | - | 指定なし | 96 mm | ¥8,670 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。