アイテム価格 | エンドカッティングニッパー |
切断能力/材料 | 5/8 "セラミックおよび磁器タイル |
最先端 | 炭化物 |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルタイプ | 人間工学に基づいた滑り止め |
顎の長さ | 1" |
ジョー幅 | 1.75 " |
材料 | ドロップ鍛造鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
春帰り | いいえ |
先端幅 | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8205595510 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。