BALDOR MOTOR 単相ウォッシュダウンモーター、C 面フットマウント、全密閉型
形式 | モデル | リビジョン | アンプ | 内訳トルク | RPM | 温度 立上り | タイプ | HP | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CWDL3507 | - | 10.6/5.3 | 6.86LB-FT | 1725 | 80度C | 3524L | .75 | 4.05アンプ | ¥355,915 | |
A | CWDL3509 | AA | 11.8/5.9 | 4.25LB-FT | 3450 | 90度C | 3520L | 1 | 3.2アンプ | ¥333,382 | |
A | CWDL3510 | B | 11.8/5.9 | 7.19LB-FT | 1725 | 104度C | 3528L | 1 | 3.48アンプ | ¥408,958 | |
A | CWDL3514 | B | 12.4/6.2 | 12.1LB-FT | 1725 | 82 deg C | 3532LC | 1.5 | 1.76アンプ | ¥489,668 | |
A | CWDL3504 | D | 7.4/3.7 | 4.62LB-FT | 1725 | 80度C | 3520L | .5 | 2.89アンプ | ¥305,724 | |
A | CWDL3513 | Z | 16/8 | 5.4LB-FT | 3450 | 90度C | 3524L | 1.5 | 3.9アンプ | ¥411,811 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウィンドウサイトフローインジケーター
- 空気圧リレー
- モーションセンサーの備品とキット
- 真空ポンプ
- バリアグラブ
- 配電設備
- プッシュボタン
- 室内空気質
- 緊急照明
- コーキングとシーラント
- AIR KING テーブルファン
- WESTWARD タップアンドダイセット、フラクショナル、高炭素鋼
- RIDGID ローラーヘッドパイプスタンド
- DESTACO 89Rシリーズ空気圧スイングクランプ
- B & P MANUFACTURING アルミパレット台車
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、セルロース、25ミクロン、コルクシール
- KRYTOX EG2000シリーズエレクトロニクスグレードグリース
- SPEARS VALVES PVCダイヤフラムバルブ、ソケットエンド、EPDMシール
- PLASTIC SUPPLY カップリング
- SMC VALVES ボウル