BALDOR MOTOR CWDL3507 ホワイトウォッシュダウンモーター、1800 RPM、0.75 馬力、単相、TEFC、1C フレーム
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
アンプ | 10.6/5.3 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 6.86LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷トルク | 2.24LB-FT |
HP | .75 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 6 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 4.05アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | .75 |
相 | 1 |
力率 | 67 |
RPM | 1725 |
温度 立上り | 80度C |
タイプ | 3524L |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 16.2 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
モデル | リビジョン | アンプ | 内訳トルク | RPM | 温度 立上り | タイプ | HP | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWDL3504 | D | 7.4/3.7 | 4.62LB-FT | 1725 | 80度C | 3520L | .5 | 2.89アンプ | ¥212,459 | |
CWDL3509 | AA | 11.8/5.9 | 4.25LB-FT | 3450 | 90度C | 3520L | 1 | 3.2アンプ | ¥178,667 | |
CWDL3510 | B | 11.8/5.9 | 7.19LB-FT | 1725 | 104度C | 3528L | 1 | 3.48アンプ | ¥219,168 | |
CWDL3513 | Z | 16/8 | 5.4LB-FT | 3450 | 90度C | 3524L | 1.5 | 3.9アンプ | ¥220,698 | |
CWDL3514 | B | 12.4/6.2 | 12.1LB-FT | 1725 | 82 deg C | 3532LC | 1.5 | 1.76アンプ | ¥262,424 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。