アイテム価格 | トルクドライバー |
正確さ | フルスケールの4〜20%でのトルク読み取り値の+/- 100% |
校正証明書 | いいえ |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
グリップタイプ | ナーリング |
ハンドルタイプ | ナーリング |
住宅資材 | 鋼 |
最小サイクル数 | 5000 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.187 " |
一次スケールの増分 | 1インチポンド |
一次スケール範囲 | 7〜36インチポンド |
タイプのリセット | クリックオーバー |
回転 | CW |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | US |
A. Proto J6106Aトルクドライバーは、耐食性のために合金鋼で作られています。
A. Proto J6106Aトルクドライバーは、ユーザーの疲労を最小限に抑え、グリップを強化し、強度を高めるための刻み付きハンドルを備えています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。