定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN 170M5515 特殊ヒューズ、高速、690VAC、900A、角型ボディブレードヒューズ | BD3HHP

BUSSMANN 170M5515特殊ヒューズ、高速、690VAC、900A、スクエアボディブレードヒューズ

在庫あり
アイテム:BD3HHP モデル:170M5515

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥83,266 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemブレードヒューズ
AC電圧定格690 VAC
ボディスタイルスクエアボディブレードヒューズ
定格電流900A
製造元シリーズ170MタイプGKN
取り付けスタイルスクリュードライバーを使用
梱包バルク
カテゴリー別高速スクエアボディヒューズ
終了タイプスレッドソケット
タイプ高速ヒューズ
電圧(AC)690 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.09

商品の詳細:

  • 170MタイプGKNシリーズ

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電流Item価格
BUSSMANN 170M3489 特殊ヒューズ、高速、690VAC、63A、角型ボディブレードヒューズ | BC8BVA 170M348963Aブレードヒューズ¥57,235
BUSSMANN 170M6562 特殊ヒューズ、高速、690VAC、800A、角型ボディブレードヒューズ | BC8DZA 170M6562800Aブレードヒューズ¥87,352
BUSSMANN 170M4567 特殊ヒューズ、700A、690VAC | BC8NFQ 170M4567700Aヒューズ¥66,857
BUSSMANN 170M5591 特殊ヒューズ、350A、690VAC | BC8NFR 170M5591350Aヒューズ¥77,244
BUSSMANN 170M6513 特殊ヒューズ、900A、690VAC | BC8NFU 170M6513900Aヒューズ¥81,528
BUSSMANN 170M6599 特殊ヒューズ、1.1A、690VAC | BC8QMK 170M65991.1kAヒューズ¥139,964
BUSSMANN 170M3560 特殊ヒューズ、高速、速断、690VAC、63A、角型ボディブレードヒューズ | BC9BBX 170M356063Aブレードヒューズ¥42,319

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN 170M5515特殊ヒューズ、高速、690VAC、900A、スクエアボディブレードヒューズ
¥83,266 /単価