PROTO J47216-1 ソケット セット Sae およびメトリック Asme 205 個
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
アイテム価格 | ソケットセット |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | 6、12 |
ドライブサイズ | 1/4", 3/8", 1/2" |
終了 | クロム |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
個数 | 205 |
SAEまたはメトリック | SAEとメトリック |
ソケットが含まれています | 1/2 "Dr 6 Pt深さ:9 / 16、3 / 4、15 / 16、1-1 / 16、1 / 2" Dr 6 Pt:3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16 、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16、1-1 / 8、1-1 / 4、1-1 / 2 、1/2 "Dr 12 Pt Deep:1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16、 1-1 / 8、1 / 2 "Dr 12 Pt:10、11、12 |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 6、12 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 662679127398 |
船の重量(kg) | 29.68 |
船高(cm) | 42.67 |
船の長さ(cm) | 73.41 |
船幅(cm) | 37.08 |
HSコード | 8204200000 |
プロダクト | モデル | 個数 | ソケットが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
J47216 | 205 | 1/2 "Dr 6 Pt深さ:9 / 16、3 / 4、15 / 16、1-1 / 16、1 / 2" Dr 6 Pt:3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16 、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16、1-1 / 8、1-1 / 4、1-1 / 2 、1/2 "Dr 12 Pt Deep:1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16、 1-1 / 8、1 / 2 "Dr 12 Pt:10、11、12 | ¥495,452 | ||
J47303 | 302 | エクステンション:1/4 "Dr-3、6、3 / 8" Dr-3、6、8、1 / 2 "Dr-2-1 / 2、5"ラチェット:1 / 4、3 / 8、1 / 2 "Dr 3/8" Dr六角ビット:4、5、6、7、8、10mm、1 / 8、5 / 32、3 / 8、5 / 16、1 / 4、7 / 32、3 / 16 "Pcロング六角レンチセット、7 Pcショート六角レンチセット、15Pcメトリック六角レンチセット1/2" Dr 6 Pt:1- | ¥690,571 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。