PROTO ソケット セット Sae およびメトリック
形式 | モデル | 個数 | ソケットが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | J47216 | 205 | 1/2 "Dr 6 Pt深さ:9 / 16、3 / 4、15 / 16、1-1 / 16、1 / 2" Dr 6 Pt:3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16 、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16、1-1 / 8、1-1 / 4、1-1 / 2 、1/2 "Dr 12 Pt Deep:1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16、 1-1 / 8、1 / 2 "Dr 12 Pt:10、11、12 | ¥495,452 | |
B | J47216-1 | 205 | 1/2 "Dr 6 Pt深さ:9 / 16、3 / 4、15 / 16、1-1 / 16、1 / 2" Dr 6 Pt:3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16 、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16、1-1 / 8、1-1 / 4、1-1 / 2 、1/2 "Dr 12 Pt Deep:1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16、 1-1 / 8、1 / 2 "Dr 12 Pt:10、11、12 | ¥560,549 | |
C | J47303 | 302 | エクステンション:1/4 "Dr-3、6、3 / 8" Dr-3、6、8、1 / 2 "Dr-2-1 / 2、5"ラチェット:1 / 4、3 / 8、1 / 2 "Dr 3/8" Dr六角ビット:4、5、6、7、8、10mm、1 / 8、5 / 32、3 / 8、5 / 16、1 / 4、7 / 32、3 / 16 "Pcロング六角レンチセット、7 Pcショート六角レンチセット、15Pcメトリック六角レンチセット1/2" Dr 6 Pt:1- | ¥690,571 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソーラー充電器
- プラスチックチェーンバリアポストと支柱
- 構造レンチとスパッドレンチ
- レーザーレベルアクセサリー
- RHメーターとThermohygrometerAcc。
- 販売
- 屋内LED照明器具
- エアレーション
- 冷凍試験装置
- 構造フレーミングシステム
- MSA フルブリムヘルメット
- TITAN PRO モーターランコンデンサ
- LIFT-ALL Webスリング、DOS
- DAYTON フラッシュインジケータライト、LED、6V AC / DC、丸型
- QORPAK クロージャー45mmナチュラル
- DAYTON タイロッド 8 インチ
- Arrow Pneumatics スプリングキットの調整
- ALL GEAR フリクション 8 プルージック ノット コード
- EXTECH 溶存酸素計キット
- ALL MATERIAL HANDLING スプリング